Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 15歳以上用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30g)
注文コード
21482784
品番
12466135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。15歳にやさしい小さめやわらかフレーク。あなたのネコちゃんに’かつおだし’仕立てのナチュラルな美味しさを。
タイプ
まぐろとかつお
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約40/100g
原材料
魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンパウダー、フィッシュオイル、増粘多糖類、ビタミンE ※増粘多糖類は植物由来です。
栄養成分
たんぱく質:9%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:3%以下、水分:87%以下
注意
※本品は15歳以上の猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。