モンプチ プチリュクスパウチ ナチュラル 18歳以上用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(30g) 原材料魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンパウダー、フィッシュオイル、増粘多糖類、ビタミンE ※増粘多糖類は植物由来です。 注文コード21482809 品番12466119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

着色料・香料無添加、合成添加物も不使用のナチュラルパウチ。18歳以上にやさしい極小やわらかフレーク。あなたのネコちゃんに’かつおだし’仕立てのナチュラルな美味しさを。

タイプまぐろとかつお シリーズモンプチ カロリー(kcal)約47/100g 原材料魚介類(かつお、まぐろ、フィッシュエキス)、チキンパウダー、フィッシュオイル、増粘多糖類、ビタミンE ※増粘多糖類は植物由来です。 栄養成分たんぱく質:10%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:1%以下、灰分:2%以下、水分:89%以下
注意
※本品は18歳以上の高齢猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする