Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ プチリュクスカップ かつお
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(57g)
注文コード
21482870
品番
12239493
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
厳選されたかつおの美味しさをそのままとじこめた簡単・便利なカップタイプ。食べやすいとろみスープ仕立て。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
60/100g
原材料
かつお、増粘多糖類、発色剤(亜硝酸ナトリウム)
栄養成分
粗タンパク質:12%以上、粗脂肪:0.3%以上、粗繊維:0.5%以下、粗灰分:2%以下、水分85%以下
注意
※本品は成猫用です。対象年齢以外の猫には与えないでください。