FESTOOL
FESTOOLの 充電工具 本体
FESTOOLの 締付/穴あけ(充電工具)
FESTOOLの 充電式ドライバドリル
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21482895
品番
564529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥162,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
4.2
最大締付トルク(N・m)
40
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
高速:0〜1500、低速:0〜450
充電時間(分)
70
付属品
電池パック×2個、充電器(500192)、セントロテックツールチャック(492135)、セントロテックビットホルダー、ビット(PZ2)、セントロテックドリルチャック13mm(769067)、プラスティックコンテナ×2個、システナー2入り
トラスコ品番
760-2804
質量(kg)
1.6