Nestle(ネスレ)
Nestle(ネスレ)の 動物用品
Nestle(ネスレ)の 餌/おやつ
モンプチ プチリュクスパウチ 11歳以上用 かがやきサポート まぐろのかつお節添え
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(35g)
注文コード
21482915
品番
12240187
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
厳選されたまぐろにかつお節を添え、海の幸をぎゅっとつめこんだ贅沢なメニュー。シニアのネコちゃんにも食べやすい小さめフレーク仕上げ。
シリーズ
モンプチ
カロリー(kcal)
約40/100g
原材料
魚介類(かつお、まぐろ、かつお節、フィッシュエキス)、糖類(オリゴ糖)、調味料、増粘安定剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、カラメル色素、ビタミンE
栄養成分
粗タンパク質:9%以上、粗脂肪:0.2%以上、粗繊維:1%以下、粗灰分:3%以下、水分87%以下