SUMICO(住鉱潤滑剤)
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 滑走剤スプレー/離型剤スプレー
SUMICO(住鉱潤滑剤)の 離型スプレー
SFシリコーンオイルスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
21483053
品番
568736
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食品用樹脂成型の離型剤です。
NSF H1取得で、食品に触れる樹脂の金型に最適です。
規格
NSF H1 認定登録
使用温度範囲(℃)
-50〜200
用途
食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所に。
トラスコ品番
759-7452
色
透明
容量(mL)
420
主成分
合成油
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類