モンプチ缶 11歳以上用 やわらかチキン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード21483229 品番12331772
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

チキンを食べやすい柔らか仕上げにしたシニア猫用メニュー。

仕様【与え方】成猫体重1kgあたり約0.8缶を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・年齢・運動量などに応じて調節してください。 シリーズモンプチ カロリー(kcal)約105/100g 原材料肉類(ポーク、チキン、ターキー)、魚介類(白身魚)、穀類(小麦たんぱく等)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、アミノ酸類、ミネラル類、増粘多糖類、ポリリン酸Na、着色料(酸化鉄、酸化チタン)、ビタミン類 栄養成分たんぱく質:11%以上、脂質:2%以上、粗繊維:1.5%以下、灰分:3.5%以下、水分:78%以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする