アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
SPA1420 縦横デッキ20スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21483236
品番
586162260
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
縦横デッキブラシ20Lの専用取り替えスペアです。
商品タイプ
スペア
幅(mm)
220
材質(ブラシ部)
PET
材質(ヘッド)
ポリプロピレン(PP)
用途
縦横デッキブラシ20Lの専用取り替えスペア
トラスコ品番
762-5987
奥行(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応