角度調整が出来、手が届かずやりにくかった大掃除が、これで楽!!最初は他社の似たような商品があり、欲しくなりましたがこちらが値段も安く全長60cmのと一緒に買いました!
こちらのハンディタイプもとても使いやすくて気に入りました(^o^)
埃を取る力は気持ち、もひとつ強ければなと、星4つかなー(^o^)
大型サイロ内の清掃で使用しました。
タンク内壁面に残った細かい微粉の除去で活躍。
先端部の自由な角度変更と柄の自由な長さ調整が
とても便利でした。
また、先端部は水洗いして再利用可能なので、
コストメリットも大です。
同系の3種類を購入し比較した結果
良い点:「水洗い」をした後の渇きが速い。
難点:「ホコリの吸着」が弱い。
伸縮自在で先端の角度が変えられるので高所の隙間清掃作業が効率良くでき重宝している。あと長さが1m程、曲がり首先の長さが30cm程伸縮自在だと、換気扇や冷暖房機器と天上の間も脚立無しで清掃できるので更に良い。