RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
グラップラーフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21483254
品番
59190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
マンホール内や手の届かない所の小石や固形物などが回収できます。
本体は一体構造です。
用途
手の届かない場所での固形物の回収に
トラスコ品番
495-1379
材質
鋼
全長(mm)
1800
質量(kg)
2.3
動力
手動
口開き(mm)
100
モデル
K-5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません