モンプチ缶 あらほぐし仕立て 白身魚のグリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード21483265 品番12331768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

グリルした白身魚を粗くほぐした歯ごたえメニュー

仕様【与え方】成猫体重1kgあたり約0.8缶を目安に1日2回に分けて与えてください。種類・年齢・運動量などに応じて調節してください。 シリーズモンプチ カロリー(kcal)約80/100g 原材料肉類(ポーク、チキン)、魚介類(白身魚、ツナ)、穀類(小麦グルテン等)、油脂類(コーンオイル)、豆類(大豆たんぱく)、増粘安定剤(加工でんぷん)、ミネラル類、アミノ酸類、着色料(カラメル、酸化チタン、酸化鉄)、ビタミン類 栄養成分粗たん白質:12.0%以上、粗脂肪:2.0%以上、粗繊維:1.5%以下、粗灰分:3.0%以下、水分:80.0%以下
注意
※生後6ヶ月未満の幼猫には与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする