RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
ケーブル用ピンキー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
【ケーブル用ピンキー】12、22、32
注文コード
21483272
品番
59225
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
モデル
A-12
長さ(mm)
110
寸法(mm)
【ケーブル用ピンキー】12、22、32
質量(g)
27
トラスコ品番
495-1395