ケーブル用ピンキー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)【ケーブル用ピンキー】10、12、16 注文コード21483288 品番59230
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
この商品は寸法など2種類から選べます 他の種類を見る
モデルA-13 長さ(mm)110 寸法(mm)【ケーブル用ピンキー】10、12、16 質量(g)23 トラスコ品番495-1409

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする