C‐6 ケーブル付きアダプタ A‐17‐C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21483306 品番59265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

アダプターを取り付けるとΦ8mmケーブルでは7.6m、15m、Φ10mmケーブルでは11mのケーブルが使用できます。
Φ8mmケーブルはΦ19〜38mm、Φ10mmケーブルはΦ32〜51mmの排水管清掃に最適です。

トラスコ品番495-1425 適合機種K-50 質量(kg)5.9 ケーブル長(m)10.7 ケーブルC-6 モデルA-17-C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする