画像準備中

MiawMiawクリーミー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 原材料魚介類(マグロ、カツオ、フィッシュペプチド、鰹本枯節粉末)、鶏ササミ、でん粉類、オリゴ糖、乳加工品、増粘多糖類、ビタミンE 注文コード21483344 品番11410
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は原材料など5種類から選べます 他の種類を見る

お魚とささみを丁寧に調理した食べやすいクリーミータイプ。おいしさとろけるグルメなフレーバーで、毎日の食事としてはもちろん、ドライフードへのトッピングやオヤツ・ご褒美にも。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。

成分たんぱく質:5.2%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.2%以下、水分:90.6%以下 タイプ本枯節風味 シリーズMiawMiaw カロリー(kcal)19/袋 原材料魚介類(マグロ、カツオ、フィッシュペプチド、鰹本枯節粉末)、鶏ササミ、でん粉類、オリゴ糖、乳加工品、増粘多糖類、ビタミンE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする