※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5PHTBLKLG ファントム LINE OF FIRE 21483358 5PHTBLKLG ファントム LINE OF FIRE 21483358

ファントム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード21483358 品番5PHTBLKLG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。
甲部分は硬質の樹脂でガードされています。
手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。

ブラック サイズL 全長(cm)22.0 用途作業現場。 トラスコ品番766-4664 材質ダイニーマバリスティックファイバー、TPU 質量(g)110 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)22.0 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする