LINE OF FIRE
LINE OF FIREの 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
ファントム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
M
注文コード
21483367
品番
5PHTBLKMD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。
甲部分は硬質の樹脂でガードされています。
手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。
色
ブラック
サイズ
M
全長(cm)
21.0
用途
作業現場。
トラスコ品番
766-4672
材質
ダイニーマバリスティックファイバー、TPU
質量(g)
105
入数(双)
1
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
22.0
袖口仕様
マジック式