※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5PHTBLKSM ファントム LINE OF FIRE 21483376 5PHTBLKSM ファントム LINE OF FIRE 21483376

ファントム

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 21483376 品番 5PHTBLKSM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダイニーマバリスティックファイバーの素材によって優れた耐切削性、防振性を持ちます。
甲部分は硬質の樹脂でガードされています。
手のひらと指に滑り止めグリップが作業性を高めます。

ブラック サイズS 全長(cm)20.0 用途作業現場。 トラスコ品番766-4681 材質ダイニーマバリスティックファイバー、TPU 質量(g)100 入数(双)1 中指長(cm)8.0 手のひらまわり(cm)21.0 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする