ボックスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21483394 品番 6000-4.5
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

使いやすい肉薄タイプです。
電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。

先端形状ボックス 先端サイズ4.5mm 軸長(mm)75 トラスコ品番753-6313 全長(mm)145 質量(g)30 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする