ANEX
ANEXの ドライバー/ビット
ANEXの ドライバー
ANEXの グリップドライバー
ボックスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21483403
品番
6000-4-75
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
使いやすい肉薄タイプです。
電気機器・産業機器などに使用されている小型のボルトネジやナット回しに最適です。
先端形状
ボックス
先端サイズ
4mm
軸長(mm)
75
トラスコ品番
753-6321
全長(mm)
145
質量(g)
29
材質(軸)
クロム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成
単品