成分たんぱく質:7.4%以上、脂質:2.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.4%以下、水分:85.1%以下
タイプほたて味
シリーズMiawMiaw
カロリー(kcal)50/袋
原材料魚介類(カツオ、ツナペプチド、ほたてエキス)、肉類(鶏肉、チキンエキス)、全卵、小麦たんぱく、でん粉類、油脂類(鶏脂、ひまわり油、魚油)、調味料、ミネラル類(Na、Cl、K、Ca、P、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Mg、Se)、増粘多糖類、キシロース、ビタミン類(A、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、タウリン