曜日別特売
30300 MiawMiawスナッキー アイシア 21483649

MiawMiawスナッキー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(5g×6個)原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦粉)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー、ビーフエキスパウダー)、魚介類(魚粉、かつおペプチド、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、油脂類(動物性油脂、加工油脂)、セルロース、オリゴ糖、チーズパウダー、ミネラル類(Na、Cl、K、Ca、P、Zn、Fe、Mn、Cu、Co、I)、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)注文コード21483649品番30300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

カリカリ粒にオリジナルのコーティング液とパウダーをまぶしたカリカリおやつ。無着色の国産品。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。食べきりサイズの小袋入りでいつでも開けたて新鮮。

成分たんぱく質:30.0%以上、脂質:12.0%以上、粗繊維:4.0%以下、灰分:10.0%以下、水分:10.0%以下タイプ2種のアソートビーフ味・チーズ味シリーズMiawMiawカロリー(kcal)17/5g原材料穀類(とうもろこし、コーングルテンミール、小麦粉)、肉類(ビーフミール、ポークミール、チキンレバーパウダー、ビーフエキスパウダー)、魚介類(魚粉、かつおペプチド、フィッシュエキス、まぐろパウダー)、油脂類(動物性油脂、加工油脂)、セルロース、オリゴ糖、チーズパウダー、ミネラル類(Na、Cl、K、Ca、P、Zn、Fe、Mn、Cu、Co、I)、ビタミン類(A、D3、E、K3、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン、C)、アミノ酸類(メチオニン、タウリン)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブ抽出物)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする