MiawMiawとびきり♪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g) 原材料魚介類(マグロ、フィッシュペプチド(コラーゲンペプチドを含む)等)、鶏ささみ、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミン類(ビタミンB群を含む) 注文コード21483719 品番12055
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は原材料など2種類から選べます 他の種類を見る

まぐろをぜいたくに使用した国産品。猫がとびつくおいしさにこだわって、まぐろエキスやa-iペプチドを絶妙なバランスで配合。
お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持にも配慮。15歳からの愛猫の健康維持に配慮して、ビタミンB群とコラーゲンペプチドを配合。細かめフレークタイプ。

成分たんぱく質:10.0%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:88.7%以下 タイプ15歳からのささみ入りまぐろ シリーズMiawMiaw カロリー(kcal)29/缶 原材料魚介類(マグロ、フィッシュペプチド(コラーゲンペプチドを含む)等)、鶏ささみ、たんぱく加水分解物、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミン類(ビタミンB群を含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする