アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
MiawMiawとびきりささみ♪
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60g)
原材料
肉類(鶏ササミ、丸鶏エキス、とりささみペプチド等)、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
注文コード
21483737
品番
12085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ささみをぜいたくに使用した国産品。猫がとびつくおいしさにこだわって、丸鶏エキスやa-iペプチドを絶妙なバランスで配合。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持にも配慮。
成分
たんぱく質:8.2%以上、脂質:0.4%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:90.0%以下
タイプ
ささみ
シリーズ
MiawMiaw
カロリー(kcal)
25/缶
原材料
肉類(鶏ササミ、丸鶏エキス、とりささみペプチド等)、酵母エキス、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE