曜日別特売

MiawMiaw 3P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個(160g×3個)原材料魚介類(カツオ、青魚、マグロ、フィッシュペプチド)、肉類(鶏肉、鶏ささみ)、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE注文コード21483746品番12361
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

白身ベースのゼリータイプ。お部屋で暮らす愛猫の心の健康維持に配慮して「a-iペプチド」を配合。

成分たんぱく質:6.8%以上、脂質:1.2%以上、粗繊維:1.1%以下、灰分:2.5%以下、水分:87.6%以下タイプささみ入りまぐろシリーズMiawMiawカロリー(kcal)54/100g原材料魚介類(カツオ、青魚、マグロ、フィッシュペプチド)、肉類(鶏肉、鶏ささみ)、大豆たんぱく、たんぱく加水分解物、ブドウ糖、増粘安定剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料、ビタミンE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする