アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
おさかな生活 シニア猫用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(60g×3個)
原材料
魚介類(カツオ、マグロ、しらす)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
注文コード
21483798
品番
13730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
原材料
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ベース素材はまじりっけなしのおさかな100%。おさかなのおいしさをとじこめたゼリー仕立てで、11歳頃からのシニア猫の健康維持に配慮し、ビタミンEと腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を調整。3袋入り。
成分
たんぱく質:6.6%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.8%以下、水分:92.4%以下
タイプ
しらす入りまぐろ
シリーズ
おさかな生活
カロリー(kcal)
26/袋(60g)
原材料
魚介類(カツオ、マグロ、しらす)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE