※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4.6m標準ワインド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21483823 品番 62275
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

開放巻きがオーガーとして機能して、小径管内中の閉塞物を完全に除去できます。
連結タイプのケーブルで、複数本つないでご使用いただきます。

適合機種K-1500、K-60SP ケーブル長(m)4.6 ケーブル径(Φmm)22 モデルC-10 適合先端ツールT-1xxシリーズ 質量(kg)4.3 トラスコ品番495-1468

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする