RIDGID(日本エマソン)
RIDGID(日本エマソン)の 水道・空調配管用工具
RIDGID(日本エマソン)の 配水管掃除用品
4.6m標準ワインド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21483832
品番
62280
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
開放巻きがオーガーとして機能して、小径管内中の閉塞物を完全に除去できます。
連結タイプのケーブルで、複数本つないでご使用いただきます。
適合機種
K-1500
ケーブル長(m)
4.6
ケーブル径(Φmm)
32
モデル
C-11
適合先端ツール
T-x、T-xxシリーズ
質量(kg)
7.5
トラスコ品番
495-1476