おさかな生活

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(60g×3個) 原材料魚介類(カツオ、マグロ、青魚(あじを含む))、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE 注文コード21483850 品番13710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は原材料など7種類から選べます 他の種類を見る

ベース素材はまじりっけなしのおさかな100%。おさかなのおいしさをとじこめたゼリー仕立てで、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。3袋入り。

成分たんぱく質:6.6%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.8%以下、水分:92.4%以下 タイプあじ入りまぐろ シリーズおさかな生活 カロリー(kcal)26/袋(60g) 原材料魚介類(カツオ、マグロ、青魚(あじを含む))、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする