アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
おさかな生活
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(60g×3個)
原材料
魚介類(カツオ、マグロ、サーモン)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE
注文コード
21483859
品番
13715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ベース素材はまじりっけなしのおさかな100%。おさかなのおいしさをとじこめたゼリー仕立てで、腸内の善玉菌を増やすオリゴ糖を配合。3袋入り。
成分
たんぱく質:6.6%以上、脂質:0.2%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.8%以下、水分:92.4%以下
タイプ
サーモン入りまぐろ
シリーズ
おさかな生活
カロリー(kcal)
26/袋(60g)
原材料
魚介類(カツオ、マグロ、サーモン)、オリゴ糖、増粘多糖類、調味料、ビタミンE