成分たんぱく質:9.7%以上、脂質:2.1%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.8%以下、水分:84.4%以下
タイプローストチキン味
シリーズおにく生活
カロリー(kcal)43/袋(60g)
原材料肉類(鶏肉、牛レバー、チキンエキス)、小麦たんぱく、エンドウたんぱく、油脂類(ひまわり油、鶏脂)、ツナエキス、調味料、増粘多糖類、ミネラル類(Ca、P、K、Na、Cl、Mg、Fe、Cu、Mn、Zn、I、Se)、ポリリン酸Na、ビタミン類(A、D、E、K、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチン、コリン)、キシロース、タウリン、くん液、香料※ ※香料の一部にローストフレーバーを含む