気まグルメ4P

(5件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(155g×4個) 原材料魚介類(カツオ等)、鶏ささみ、増粘多糖類、ビタミンE 注文コード21484008 品番13495
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は原材料など3種類から選べます 他の種類を見る

かつおの赤身肉をゼリーで包み、愛猫の健康維持に配慮してビタミンEを配合。

成分たんぱく質:11.0%以上、脂質:1.0%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:2.0%以下、水分:85.6%以下 タイプささみ入りかつお シリーズ気まグルメ カロリー(kcal)70/100g 原材料魚介類(カツオ等)、鶏ささみ、増粘多糖類、ビタミンE

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
保護猫のおやつ
その他業種

十数匹の猫たち、食べ物によって好き嫌いがあり困ることがありまが、「気まグルメ」はどの子も好んで食べてくれるので良かったです。

2026-02-16
用途:
キャットフードと一緒にあげてます。

かなりの老猫ですが、キャットフードと一緒にお美味しく食べています。

対象商品:
21483990
2025-06-04
用途:
事務所で飼っている猫の餌
サービス業

猫5匹のうち、1匹だけこの缶詰しか食べません。匂いも美味しそうです。値段もお安いし多頭飼いにはありがたい商品です

2025-04-28
用途:
猫えさ
飛翔ビル 様 (不動産業)

我が家はこの気まグルメは欠かさず買ってますみんなよく食べてます適度な柔らかさでお気に入りの缶です

対象商品:
21483990
2023-06-23
用途:
飼い猫にあげる
その他業種

大変に満足しています。強いて言えば、170gサイズがあるとありがたいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする