曜日別特売
624-073-1-3-0 圧着ダイス RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21484076

圧着ダイス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1組トラスコ品番766-5300注文コード21484076品番624-073-1-3-0
参考基準価格(税別)¥41,150販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。

トラスコ品番766-5300適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)50端子Wieland圧着能力(mm2)4、6、10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする