曜日別特売
624-674-3-0 圧着ダイス RENNSTEIG(レンシュタイグ) 21484207

圧着ダイス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1組トラスコ品番766-5431注文コード21484207品番624-674-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,200

圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。

トラスコ品番766-5431適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40端子ソケットコンタクト圧着能力(mm2)0.5-1.0、1.5-2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする