RENNSTEIG(レンシュタイグ)
圧着ダイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組
トラスコ品番
766-5440
注文コード
21484216
品番
624-691-3-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,300
この商品は
トラスコ品番
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
トラスコ品番
766-5440
適合機種
624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
65
質量(g)
40
端子
絶縁端子ISO
圧着能力(mm
2
)
0.5-1.0、1.5-2.5、4.0-6.0
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表