アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
金缶 濃厚とろみ 15歳頃からのまぐろ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(70g)
注文コード
21484288
品番
13620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
まぐろをぜいたくに使用した国産品。奥深い味わいのとろみが素材にからんで絶妙なおいしさ。15歳頃からの愛猫の健康維持に配慮してビタミンEを配合。
成分
たんぱく質:9.0%以上、脂質:0.3%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:1.1%以下、水分:85.4%以下
シリーズ
金缶
カロリー(kcal)
41/缶
原材料
マグロ、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料、キシロース、ビタミンE