健康缶パウチ 免疫サポート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(40g) 原材料マグロ、ひまわり油、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、β-グルカン(パン酵母由来)、乳酸菌(殺菌)、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、ビタミンE 注文コード21484349 品番13250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
この商品は原材料など3種類から選べます 他の種類を見る

愛猫の健康を維持し免疫をサポートするβ-グルカンを配合。乳酸菌(EC-12)とオリゴ糖を配合し腸内の健康維持に配慮。ビタミンEを配合し抗酸化力をサポート。リンとナトリウムを調整し、腎臓の健康維持に配慮。なめて食べられるペーストタイプ。

成分たんぱく質:6.0%以上、脂質:0.9%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:0.9%以下、水分:89.2%以下 タイプまぐろペースト シリーズ健康缶 カロリー(kcal)19/袋 原材料マグロ、ひまわり油、たんぱく加水分解物、オリゴ糖、β-グルカン(パン酵母由来)、乳酸菌(殺菌)、増粘安定剤(加工でん粉、キサンタンガム)、ビタミンE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする