アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
国産 健康缶パウチ エネルギー補給
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40g)
原材料
魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、中鎖脂肪酸油、酵母エキス、増粘多糖類
注文コード
21484498
品番
12870
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
原材料
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
消化吸収に優れ、良質なエネルギーになりやすい中鎖脂肪酸油を配合。子猫からシニア猫まで食べやすいペーストタイプ。
成分
たんぱく質:6.0%以上、脂質:0.7%以上、粗繊維、0.1%以下、灰分:0.6%以下、水分:90.5%以下
タイプ
まぐろペースト
シリーズ
健康缶
カロリー(kcal)
18/袋
原材料
魚介類(マグロ、まぐろエキス)、でん粉類、中鎖脂肪酸油、酵母エキス、増粘多糖類