BA795 吸水クロス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21484532 品番635565100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

吸水性に優れ、水滴や結露を素早く吸水します。
凸凹加工のクロスなので、摩擦抵抗が減り、スムーズに拭くことができます。
破れにくいメッシュ芯材入りの三層構造です。
お手持ちのフローリングワイパーに取り付けて使用できます。
水滴を素早く吸水するクロスです。

グリーン 用途窓ガラス、浴室、キッチンなどでの水分の拭き取り、窓ガラス・浴室・キッチンなどの水滴、結露取りに、こぼしてしまった水分の拭き取りに トラスコ品番762-6037 材質PVA、ポリエステル 質量(g)29 シートサイズ(mm)200×300 繰り返し・詰め替え対応
注意
※フローリングワイパーに取り付けて使用する場合、対象面の材質によっては摩擦抵抗が強く、使用できない場合があります。また、床面の水拭き掃除にはご使用いただけません。
※油汚れがクロスに付着すると落ちにくいため、油へのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする