超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21484575 品番 640701040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。

刃数3枚刃 全長(mm)56 シャンク径(mm)8 先端角(°)90 材質先端部:超硬(VHM) トラスコ品番766-5679 質量(g)27 先端径(Φmm)2.5 用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属 表面処理ALUNITコーティング 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)10.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする