アイシア
アイシアの 動物用品
アイシアの 餌/おやつ
黒缶3P かつお
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(160g×3個)
注文コード
21484629
品番
13470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
DHA、EPA、鉄分、タウリン、ビタミンEを含むかつおの赤身肉に、かつおの白身肉をトッピングした総合栄養食。おいしさにこだわった旨味エキス配合。
成分
たんぱく質:13.9%以上、脂質:0.9%以上、粗繊維:0.1%以下、灰分:3.5%以下、水分:82.0%以下
シリーズ
黒缶
カロリー(kcal)
80/100g
原材料
魚介類(カツオ、フィッシュエキス)、オリゴ糖、ミネラル類(Ca、Mn、Zn)、ビタミン類(A、E、K、B1