※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カウンターシンク ALUNITコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21484645 品番 640703100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。

刃数3枚刃 全長(mm)71 シャンク径(mm)12 先端角(°)90 材質先端部:超硬(VHM) トラスコ品番766-5741 質量(g)171 先端径(Φmm)4.2 用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属 表面処理ALUNITコーティング 切刃形状3枚刃 有効刃径(Φmm)31.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする