683-B 超吸水スポンジブロック350MLワイド アイオン 21484934

超吸水スポンジブロック350MLワイド

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21484934品番683-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

驚きの吸水パワーです。
水戻りがスピーディーです。
硬くなっても水に戻せばすぐに使えます。
好きな大きさにカットしても使えます。

材質PVAスポンジブルー寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×130×20トラスコ品番497-0101質量(g)130繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21484934
2021-06-20
用途: お風呂掃除

カットして使っています。
お風呂の壁や床の水切りにとても重宝しています。
吸水性が良いです。

対象商品 : 21484934
2019-06-09
用途: 設備工事の水処理
有限会社犂水道工業所

なかなかのしょうひんで、助かってます。また購入したいです

対象商品 : 21484934
2018-12-21
用途: 掃除用品
製造業

吸水製品は色々ありますが、合成セームなどやただのスポンジと違い、抜群の吸水性がありこぼした液体をよく吸収します。保管していて次に使用するときもセームの様に硬くなったりせずに、すぐに使いだせるので、本当に便利です。

3が参考にしています
対象商品 : 21484934
2017-06-02
用途: 浴槽内の水取り
個人のお客様

毎日、入浴後の掃除に浴槽内の壁、天井等の水滴取りに使用してますが、超吸水なのでとても使いかってがよいです。おかげでカビ等の発生はありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする