タイプ胚芽
原材料小麦粉、フィッシュミール、大豆ミール、かしこ、小麦胚芽、とうもろこし、粉末セルロース、アルファルファミール、植物油、ビール酵母、海藻粉末、ココアパウダー、梅エキス、生菌剤、納豆菌・乳酸菌・酵母菌発酵抽出物、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、Na、Cl、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)
栄養成分蛋白質 32%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 12%以下、りん 0.7%以上