ひかり

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード21484997 品番-
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

良質原料をバランスよく配合、丈夫で美しい錦鯉に育ちます。粒が崩れにくく水の汚れを抑えます。

タイプ中粒 原材料小麦粉、大豆ミール、フィッシュミール、米ぬか、グルテンミール、ビール酵母、魚油、ガーリック、海藻粉末、オキアミミール、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe、Mg、Zn、Mn、Cu、I)、食用色素(青2) 栄養成分蛋白質 34%以上、脂質 3.0%以上、粗繊維 5.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 1.0%以上
注意
※桜の花が散る頃、2日に1回程度給餌開始。
※5-10月まで1日に2〜4回、5分ぐらいで食べ終わる量を毎日与える。
※特に夏場は錦鯉が成長し、地肌も伸び広がり緋色が薄らぐため、「ひかり色揚」がおすすめ。
※11-3月までは1週間に1回を目安に控えめに給餌。普段より小さい粒のほうが、飼育魚全体にまんべんなく行き渡りやすい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
社内 鑑賞魚に
興国機工株式会社 様

近くにないので 購入は便利ですが 納期がかかります
余裕をみて購入が必要です。
バリエ-ションがもっとあればいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする