702627 コンフォートスツール KAISER[物流用品] 21485022 702627 コンフォートスツール KAISER[物流用品] 21485022 702627 コンフォートスツール KAISER[物流用品] 21485022 702627 コンフォートスツール KAISER[物流用品] 21485022 702627 コンフォートスツール KAISER[物流用品] 21485022 702627 コンフォートスツール KAISER[物流用品] 21485022

コンフォートスツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード21485022 品番702627
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

GSマーク取得済です。
非常にスリムでデザイン性に優れたスツールです。
幅広の座面(500mm)が快適な座り心地を実現しています。
座面は左右にそれぞれ20°回転が可能です。

色(張地)グレー 座面高さ(mm)620〜850 本体質量(kg)9 用途工場、研究所、倉庫での作業時に、展覧会や展示会などに トラスコ品番494-6898 材質座部:ポリウレタンフォーム、脚部:アルミ 質量(kg)9 グレー 耐荷重(kg)120 キャスターなし 張地ビニールレザー張り 背もたれなし 座幅(mm)500 座高(mm)620〜850 高さ調節 素材ポリウレタンフォーム 調節範囲(mm)(座高)620〜850 昇降方式ガス調節式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする