砂利分別十字チリトリ

(8件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21485083 品番714412000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ふるうとスリットから砂や水を落とせます。
ほうきを固定して収納できます。
柄の直径1.9〜2.2cmのホーキを固定できます。
砂利とゴミが分別できる便利なチリトリです。

材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番762-6045 幅(mm)330 高さ(mm)540 奥行(mm)310 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ホーキは付いていません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥400 / 税込 ¥440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485083
2023-09-07
用途:
庭、駐車場、公園、道路でのゴミ集め。

以前から使っています。
期待通りの使い心地です。
背が高く(掴みやすい)軽い(取り回しが楽)。
ゴミの取り入れ部分が変形しにくく地面にピッタリと着く。
金属製のチリトリには戻れません。

対象商品:
21485083
2020-11-23
用途:
庭の枯れ葉の清掃
製造業

この時期、風の強い日が多いですが、入れた枯れ葉が、風で飛び出さないのと、また、ロングトングとクマデほうきを2個セット出来たので、非常に効率良く作業が出来ました。欲を言えば、水抜き用スリット穴は、もう少し下側に付けて欲しかったです。

対象商品:
21485083
2020-05-14
用途:
庭の落ち葉の掃除や草刈りに使用。
運輸・通信業

軽くて丈夫です。下の面にも穴があるバージョンも発売してほしい。

1人が参考にしています
対象商品:
21485083
2019-11-19
用途:
外の掃除の時

以前違う場所で使っていた時とても感じが良かったので、ずっと探していました。また使う事ができて重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
21485083
2019-10-24
用途:
清掃作業
サービス業

軽く・使いやすく、この塵取り以外は使えないので、次もリピします。

1人が参考にしています
対象商品:
21485083
2018-09-18
用途:
庭の枯葉掃除
不動産業

秋は枯葉で埋まるほど木があります。
いろいろな塵取りを使いましたが、納得できずこの塵取りを購入しました。
大きく幅もあるので落ち葉を集めるのに実に便利です。
もっと欲を言えば、水や細かい砂利を分別する穴を奥まった底面に
あったら良かったと思います。  マンション管理人より

1人が参考にしています
対象商品:
21485083
2018-11-13
用途:
そうじ
株式会社ジェガット 様 (運輸・通信業)

かなり大きいので広い場所にしか向きませんが使い易いです。
スタッフにも評判が良かったので買い足しました。

1人が参考にしています
対象商品:
21485083
2017-04-11
用途:
製茶工場で使用
PROJECT★NOBLE 様

濡れているゴミの水分をとりのぞけるので重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする