ひかり胚芽

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(350g) 注文コード 21485085 品番 -
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

栄養価が高く、消化吸収しやすい小麦胚芽を高比率で配合、低水温時や病中病後にも安心です。

タイプ沈中粒 原材料小麦胚芽、フィッシュミール、小麦粉、かしこ、米胚芽、グルテンミール、小麦ふすま、植物油、ビール酵母、アミノ酸(L-グルタミン酸ナトリウム)、海藻粉末、ガーリック、米ぬか、ビタミン類(塩化コリン、E、C、B5、B2、A、B1、B6、B3、K、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(Fe、Mg、Zn、Mn、Co、Cu、I、Se)、食用色素(赤3) 栄養成分蛋白質 30%以上、脂質 4.0%以上、粗繊維 4.0%以下、水分 10%以下、灰分 13%以下、りん 0.6%以上
注意
※桜の花が散る頃、2日に1回程度給餌開始。5-10月まで1日に2〜4回、5分ぐらいで食べ終わる量を毎日与える。
※特に夏場は錦鯉が成長し、地肌も伸び広がり緋色が薄らぐため、「ひかり色揚」がおすすめ。
※11-3月までは1週間に1回を目安に控えめに給餌。普段より小さい粒のほうが、飼育魚全体にまんべんなく行き渡りやすい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21485076
2023-07-08
用途:
越冬あけの慣らしに使いました。
有限会社 宙心 様 (医療・福祉・介護関連業)

越冬あけの慣らしに使いました。内臓を壊すことなく立ち上げ成功です。引き続き低水温の間は使い身体もふっくらしてきました。養魚本番に向けて順調でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする