メダカのエサ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード21485110 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

完全栄養食でメダカを丈夫に育て、よく産卵・ふ化します。水に溶け出さない極小顆粒飼料です。

タイプ徳用 原材料フィッシュミール、小麦粉、大豆ミール、ビール酵母、グルテンミール、ガーリック、海藻粉末、粘結剤(ポリアクリル酸Na)、ビタミン類(塩化コリン、E、C、イノシトール、B5、B2、A、B1、B6、B3、葉酸、D3、ビオチン)、ミネラル類(P、食塩、Fe,Mg、Zn、Mn、Cu、I) 栄養成分蛋白質 48%以上、脂質 5.0%以上、粗繊維 2.0%以下、水分 10%以下、灰分 16%以下、りん 1.0%以上
注意
※1日数回、2〜3分で食べきれる量を与えてください。
※食べ残したエサはまめに取り除いてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-08
用途:
メダカのごはん
へアーホップ・ハート 様 (サービス業)

粒が小さいので、すりつぶさなくても小さな個体でも食べてくれます

対象商品:
21485119
2024-08-11
用途:
メダカのえさとして
その他業種

安くて食い付きもよかった
産卵期以外の時期には、いいとおもいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする