※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

72600630 2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN 21485187 72600630 2枚刃スパイラルステップドリル ALPEN 21485187

2枚刃スパイラルステップドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 材質コバルトハイス 注文コード21485187 品番72600630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は穴あけ寸法・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
穴あけ寸法(Φmm)6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30 段数13 段幅(mm)3.7 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 用途被削材:鉄(4〜6mm) 仕様ノンコーティング トラスコ品番766-6284 材質コバルトハイス 質量(g)178 表面処理ノンコーティング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする